DS-J142I/HWK-N4184BH-MH KIT POE 4MP avec 4 caméra bullets 4MP, 1To HDD

Main media

Caractéristiques principales

  • modèle de caméra standard (fixe)

KIT POE 4MP avec 4 caméra bullets HWI-B140H avec NVR 8 voies HDD 1To, jusqu'à 8-ch vidéo IP, 1 interface SATA, 8 voies PoE MAX, 4 x câbles 18m

 
 

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Système de vidéosurveillance

raccordement de la caméra par câble

Oui

indice de protection (IP) pour caméra

IP67

modèle de caméra

standard (fixe)

Gestion Jour/Nuit

Non

technique de transmission

TCP/IP

nombre de mégapixels

4000000

Détection mouvement

Oui

type de construction

forme de balle

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.